Wiertarka rdzeniowa akumulatorowa, Typ: 71700361

Nr art.: 076525 71700361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta AKBU 35 PMQ AS
ID producenta 71700361
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 130 min-1 - 520 min-1
kształt uchwytu narzędziowego QuickIN / MK2
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M14 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 18 mm
głębokość otworu Świder rdzeniowy w stali maks. 50 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 30 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 18 mm
długość stopy magnetycznej 195 mm
szerokość stopy magnetycznej 70 mm
wysokość 450 mm
skok roboczy 135 mm
masa 12,2 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Wiertarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Numer producenta 71700361000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Niewielka, uniwersalna wiertarka magnetyczna o dużym skoku do wierceń rdzeniowych, jednobiegowa, akumulatorowa, z bezszczotkowym silnikiem EC. Najwyższa funkcjonalność do mobilnej pracy na placu budowy.
  • Dla uzyskania maksymalnej wydajności zaleca się stosowanie akumulatora AMPSShare ProCore o napięciu 18 V.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Bardzo cienki magnes stały, wstępnie namagnesowany.
  • Elastyczność podczas wszystkich mobilnych prac wiertarskich, jak np. wiercenie rdzeniowe, spiralne, gwintowanie otworów, pogłębianie i rozwiercanie.
  • Prosta i wykluczające omyłkową zamianę koncepcja obsługi w polu widzenia użytkownika.

W dostawie:

AKBU 35 PMQ Select bez akumulatora, razem z pompą środka chłodzącego, pasem ściągającym, hakiem do wiórów, kołkiem centrującym, osłoną przed dotykiem, klinem wyciągowym i walizką transportową.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 − 073867.