wiertarki do wierceń rdzeniowych, Typ: 727053

Nr art.: 076520 727053
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KBU35Q
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 100 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 130 min-1 - 520 min-1
kształt uchwytu narzędziowego QuickIN
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 12 mm - 35 mm
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M14 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 31 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 16 mm
długość stopy magnetycznej 175 mm
szerokość stopy magnetycznej 80 mm
skok roboczy 135 mm
masa 10,6 kg
długość 311 mm
szerokość 198 mm
wysokość 603 mm
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Numer producenta 72705361000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
  • Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
  • Wygodny wskaźnik siły magnesu.
  • Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
  • Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.
Kompaktowa, lekka 1-biegowa wiertarka z rdzeniem magnetycznym o wysokiej funkcjonalności, z czujnikiem przechyłu.

W dostawie:

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1× kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

Wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekanego o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.