Akumulatorowy młot udarowy bez akumulatora KHLTXBL24

Nr art.: 075561 KHLTXBL24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS Plus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta KH 18 LTX BL 24
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 min-1 - 1 280 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 30 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 24 mm
liczba udarów 4 750 min-1
energia udaru 2,2 J
kształt uchwytu narzędziowego SDS Plus
Masa bez akumulatorów 2,7 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Wiertarka udarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075561 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218291
Numer producenta 601713850

Opis

Wykonanie:

Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.
Młot udarowy ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku.
Młot uniwersalny z 3 funkcjami: wiercenie udarowe, wiercenie i przecinanie.
  • Metabo VibraTech (MVT): przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet trakcie pracy ciągłej.
  • Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
  • Złączki zabezpieczające: mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
  • Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej.
  • Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.
  • Wiercenie bezpyłowe z zewnętrznym odsysaniem pyłu ESA plus.
  • Elektroniczny łagodny rozruch do precyzyjnego nawiercenia.
  • Lampa warsztatowa LED dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.
W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria