{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka transportowa | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | AEG typ AS 18 V | |
| oznaczenie producenta | BBH18BL2 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 30 mm | |
| maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 26 mm | |
| liczba udarów | 5 000 min-1 | |
| energia udaru | 2,5 J | |
| kształt uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| masa | 3 kg | |
| maks. wibracje wg EN | 18,3 m/s2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |
| Numer artykułu | 075535 BBH18BL2-5 | |
| EAN / GTIN | 4058546417109 | |
| Numer producenta | 4935492343 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |