Accu combihamer BBH18BL2-5

Artikelnummer: 075535 BBH18BL2-5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V
  • Gereedschapsopname vorm: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Fabrikantnummer BBH18BL2
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 1.500 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 26 mm
Maximaal aantal slagen 5.000 min-1
Slagenergie 2,5 J
Gereedschapsopname vorm SDS Plus
Gewicht 3 kg
Maximale vibratie volgens EN 18,3 m/s2
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075535 BBH18BL2-5
EAN/GTIN 4058546417109

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borstelloze 18V accucombihamer met robuust metalen tandwielhuis en SDS-plus gereedschapsopname.
  • Veiligheidskoppeling.
  • Slagstop voor het boren van hout en metaal.
  • Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Handgreep met antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief 2 × 18 V / 5,0Ah Li-ion-accu, lader en transportkoffer.