Težki ročni vrtalni stroj 720549

Št. art.: 075155 720549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BOS 16-2
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.200 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 520 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.600 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 3 mm - 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 50 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji 50 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 3,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075155 720549
EAN/GTIN 4014586876443
Številka proizvajalca 72054960000

Opis

Izvedba:

Zmogljiv vrtalni stoj z nastavitvijo števila vrtljajev za prilagodljivo uporabo v kovinski industriji.
  • Desni/levi tek za rezanje navoja do M12.
  • Kakovostna kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava Röhm SUPRA SK.
  • Drsna sklopka za odklop vrtilnega momenta.
  • Visokozmogljiv 1200 W motor s stabilnim vrtilnim momentom.
Z mehanskim dvostopenjskim gonilom.

Prednosti:

Kakovostna kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava Röhm.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo 3 − 16 mm in dodatnim ročajem.

Opomba:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.