• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulator litowo-jonowy ProCore, 8,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: C18V

Nr art.: 073857 C18
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ProCORE18V
Oznaczenie producenta ProCORE18V 8.0Ah
Opakowanie karton
Z ładowarką nie
Długość 117 mm
Szerokość 77 mm
Wysokość 69 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V
Masa 1 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 szt.
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Gewicht pro Akku 955 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073857 C18
EAN / GTIN 3165140952958
Numer producenta 1600A016GK
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, mocne akumulatory litowo-jonowe.
  • bez efektu memory
  • bez spadku wydajności
  • małe samorozładowanie
  • szybkie ładowanie akumulatora
  • bardzo wydajny także przy temperaturach poniżej 0°C.

Akumulator ProCORE 18V Professional z technologią CoolPack 2.0. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V i systemem akumulatorów AMPShare.

Opis:

  • Zestaw akumulatorów ProCORE18 V 8,0 Ah. Model ProCORE18 V 8,0 Ah Professional to wydajny akumulator z serii Bosch ProCORE18V, który zapewnia moc porównywalną z zasilaczem sieciowym 1800 W
  • W połączeniu z inteligentnym systemem zarządzania akumulatorem marki Bosch, nowatorska technologia ogniw zastosowana w tym modelu zapewnia moc większą o 87% w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami
  • W celu zapewnienia dodatkowej elastyczności jest on kompatybilny zarówno ze wszystkimi nowymi, jak i istniejącymi narzędziami oraz ładowarkami Bosch Professional 18 V (system Professional 18 V)
  • Aby zapewnić doskonałe odprowadzanie ciepła z wnętrza akumulatora na zewnątrz, akumulator wyposażono dodatkowo w technologię COOLPACK 2.0
  • Ponieważ ciepło może uszkodzić ogniwa, technologia COOLPACK 2.0 zapewnia imponującą żywotność akumulatora dłuższą o 135% w porównaniu ze standardowymi akumulatorami i umożliwia w ten sposób dłuższy czas pracy
  • ProCORE18V 8,0 Ah Professional to akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania
  • Karton; 1 akumulator ProCORE18 V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)

Cecha szcz.:

  • Wymiary akumulatora (szerokość × długość × wysokość): 77 × 117 × 69 mm
  • Pojemność akumulatora: 8,0 Ah
  • Napięcie akumulatora: 18,0V
  • Masa: 1 kg