Akumulator litowo-jonowy ProCore, 8,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: C18V

Nr art.: 073857 C18
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ProCORE18V 8.0Ah
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 8 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Bosch 18 V
Masa na akumulator 955 g
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073857 C18
EAN / GTIN 3165140952958
Numer producenta 1600A016GK
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, mocne akumulatory litowo-jonowe.
  • bez efektu memory
  • bez spadku wydajności
  • małe samorozładowanie
  • szybkie ładowanie akumulatora
  • bardzo wydajny także przy temperaturach poniżej 0°C.

Akumulator ProCORE 18V Professional z technologią CoolPack 2.0. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V i systemem akumulatorów AMPShare.