Akku induló készlet, Típus: M12NRG4

Cikkszám: 073839 M12NRG4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M12NRG-402
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Töltési idő / akku 80 min
Alkalmazható Milwaukee M12 készülékek
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Gyártó száma 4933459211
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

2× M12 B4 akkupakk, C12 C töltőkészülék.

Tartalom:

Gyorstöltő készülék.