Wkrętak do drewna zestaw

Nr art.: 07150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 07150
EAN / GTIN 4010995071509
Numer producenta 07150
Numer L L60070 2777
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 44 x 237 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich zastosowań przy obróbce drewna i w przemyśle meblarskim.
  • Rękojeść: Rękojeść Wiha drewniana (buk), końcówka rękojeści chroniona wysokiej jakości skórzanym kołpakiem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.
  • Trzon: Od rozmiaru 5,5 trzon przechodzi przez rękojeść. Antyślizgowy grot zapobiegający wyskakiwaniu, zabierak sześciokątny.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 3.5 mm x 75 mm (00147)
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 4.5 mm x 90 mm (00151)
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 5.5 mm x 100 mm (00152)
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 7.0 mm x 125 mm (00153)
  • 1x Wkrętak do drewna Pozidriv PZ1 (00412)
  • 1x Wkrętak do drewna Pozidriv PZ2 (00413)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak do drewna płaski 3.5 mm x 75 mm (00147)
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 4.5 mm x 90 mm (00151)
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 5.5 mm x 100 mm (00152)
  • 1x Wkrętak do drewna płaski 7.0 mm x 125 mm (00153)
  • 1x Wkrętak do drewna Pozidriv PZ1 (00412)
  • 1x Wkrętak do drewna Pozidriv PZ2 (00413)