Tournevis bois jeu

Réf.: 07150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 07150
EAN / GTIN 4010995071509
Réf. fabricant 07150
Article hors catalogue L60070 2777
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour toutes applications de menuiserie et d'ameublement.
  • Manche: Manche Wiha en hêtre verni. L'extrémité est protégée par une rondelle en cuir.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
  • Lame: Dès taille 5,5 lame traversante, empreinte nervurée pour une meilleure adhérence et écrou six pans.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis bois Fente 3.5 mm x 75 mm (00147)
  • 1x Tournevis bois Fente 4.5 mm x 90 mm (00151)
  • 1x Tournevis bois Fente 5.5 mm x 100 mm (00152)
  • 1x Tournevis bois Fente 7.0 mm x 125 mm (00153)
  • 1x Puuruuvimeisseli Pozidriv PZ1 (00412)
  • 1x Puuruuvimeisseli Pozidriv PZ2 (00413)