Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm, 30mm

Nr art.: 0703101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 58 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 30 mm
Powtarzalność 3 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0703101
EAN / GTIN 4029713220044
Numer producenta 0703101
Numer L L40510 194
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Metal housing
  • Measuring spindle is made of stainless steel
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • With a concentric pointer
  • Factory standard

Opis:

Dial gauge, ø 58mm, reading 0.01mm, 30mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Pointer rotation in mm: 1 mm
  • Measuring span in mm: 30 mm
  • Repeatability [µm]: 3 µm
  • Analog measuring force: 0.8 N

Norma:

Factory standard