Meetklok, ø 58mm, aflezing 0.01mm, 30mm

Artikelnummer: 0703101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0703101
EAN/GTIN 4029713220044
Nummer fabrikant 0703101
L-nummer L40510 194

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok met groot meetbereik en concentrische wijzers. Meetbereik 30mm, schaalwaarde 0,01mm, 1 omwenteling van de wijzer = 1mm, buitenring Ø 58mm. Met metalen behuizing en roestvrijstalen meetpen. Vervangbare sondepunt M 2,5mm, klemschacht Ø 8mm / h 6. Individueel verpakt geleverd.