{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
| oznaczenie producenta | GSR 18V-90 C | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 36 Nm | |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 64 Nm | |
| robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 630 min-1 | |
| robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 68 mm | |
| masa | 1,1 kg | |
| maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
| typowe zastosowanie | Strong | |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
| USP1 | 18V | |
| USP2 | Silnik bezszczotkowy, z okładziną Softgrip, bez akumulatora, w L-Boxx |
| Numer artykułu | 070246 GSR1890C | |
| EAN / GTIN | 4059952617213 | |
| Numer producenta | 06019K6002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |