{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Označení výrobce | GSR 18V-90 C | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
| Maximální utahovací moment měkký | 36 Nm | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 64 Nm | |
| Rozsah otáček 1. stupně | 0 min-1 - 630 min-1 | |
| Rozsah otáček 2. stupně | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 68 mm | |
| Hmotnost | 1,1 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Strong | |
| Vhodné pro materiál | Dřevo; Kov; Ocel | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| USP1 | 18V | |
| USP2 | Bezkartáčový motor, Softgrip, bez akumulátoru, v boxu L-Boxx |
| Katalogové číslo | 070246 GSR1890C | |
| EAN / GTIN | 4059952617213 | |
| Číslo výrobce | 06019K6002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |