{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 400 min-1 | |
| Seria | M12 FUEL | |
| Oznaczenie producenta | M12 FIR38G2-0 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Rozmiar | 3/8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 95 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Strong | |
| Masa całkowita | 0,9 kg |
| Numer artykułu | 070228 M12FIR38G2 | |
| EAN / GTIN | 4058546528058 | |
| Numer producenta | 4933498936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |