Akumulatorowe wkrętarki grzechotkowe, Typ: M12FIR12G2

Nr art.: 070228 M12FIR12G2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
prędkość obrotowa, maks., 1 300 min-1
Seria M12 FUEL
Oznaczenie producenta M12FIR12G2-0
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Z funkcją udaru tak
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka
Liczba biegów/stopni 1
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 108 Nm
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Strong
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070228 M12FIR12G2
EAN / GTIN 4058546528089
Numer producenta 4933498939
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa oraz wkrętarka z grzechotką MILWAUKEE
  • elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, obroty prawe i lewe, zabezpieczenie przed przeciążeniem,
  • oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
  • Grzechotki akumulatorowe M12 FUEL™ w rozmiarach 1/4, 3/8 i 1/2 cala.
  • Konstrukcja z płaską głowicą zapewnia dobry dostęp w ciasnych przestrzeniach.
  • Ergonomiczna obudowa.
  • Wymienne przyrządy wyzwalające umożliwiają indywidualne dopasowanie.
  • Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.

Opis:

  • Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu wynoszącemu aż 108 Nm przy 300 obr./min grzechotka ta zapewnia najwyższą wydajność nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach
  • Płaska konstrukcja głowicy o wysokości 19 mm zapewnia użytkownikowi lepszy dostęp w ciasnych przestrzeniach
  • Obudowę narzędzia zoptymalizowano pod względem ergonomii, dzięki czemu dobrze leży w dłoni
  • Różnorodne i wymienne mechanizmy wyzwalania pozwalają na indywidualne dostosowanie grzechotki do osobistych preferencji
  • Najwyższy poziom kontroli i precyzji w każdym zastosowaniu dzięki metalowemu spustowi o regulowanej prędkości
  • Wiodąca w branży technologia FUEL™ w połączeniu z solidną konstrukcją zapewnia większą trwałość
  • Wysokiej jakości powłoka gumowa jest odporna na działanie materiałów korozyjnych i zapewnia większy komfort użytkowania
  • Lampa LED oświetla miejsce pracy, a wbudowany wyświetlacz wskazuje pozostały czas pracy akumulatora
  • Platformę FUEL™ opracowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Technologia ta zapewnia najwyższą wydajność i łączy trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™. Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości
  • Pełna kompatybilność systemu z produktami z oferty MILWAUKEE®-M12™

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – nr 073840.