Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulatorowe wkrętarko - wiertarki 4-biegowe 71161061

Nr art.: 070204 71161061

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 12 V
oznaczenie producenta ASCM 12QC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora 2,5 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 20 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 40 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 700 min-1
maks. prędkość obrotowa na 3. biegu 1 400 min-1
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu 2 500 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 40 mm
masa 1,3 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 12V
USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej, odpowiedni do drewna i stali

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070204 71161061
Numer producenta 71161061000

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki
  • Do precyzyjnegowiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, obroty prawe i lewe.
  • Solidny, metalowy korpus przekładni zapewnia długą trwałość.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z miękkimi wkładkami zmniejszającymi zmęczenie przy pracy ciągłej.
  • Akumulatory litowo-jonowe , pozwalające na duży pobór prądu, z nadzorem poszczególnych ogniw i wskazaniami pojemności.

Akumulatorowa wkrętarka 12V o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem, przekładnią 4-biegową i zdejmowanym uchwytem wiertarskim.
  • Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o dużej mocy, bezobsługowy, zapewnia wysoką efektywność energetyczną i trwałość.
  • System szybkiej wymiany QuickIN.
  • Zdejmowany uchwyt wiertarski wykonany całkowicie z metalu, wytrzymuje wysokie obciążenia w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
  • Do każdej średnicy otworu można dobrać optymalną prędkość dzięki 4-biegowej przekładni, całkowicie metalowej.
  • Otwór 6 mm wiercić w metalu na 4.biegu, przy 2 500 obr/min.
  • Wysoka moc przy nacinaniu gwintów na 1.biegu.
  • Optymalne prędkości obrotowe dla wkręcania wkrętów samowiercących, przy wierceniu wiertłami stopniowymi, albo przy gwintowaniu.
  • Zwarty kształt, długość 150 mm (bez uchwytu wiertarskiego).
  • Technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o sprawności wyższej o 30 % w porównaniu z silnikami DC i duża stabilność prędkości obrotowej.
  • Małe zużycie i trwałość większa nawet 10-krotnie w porównaniu ze standardowymi silnikami DC.
  • Opatentowana przekładnia 4-biegowa z załączaniem bezpośrednim, co pozwala na dokręcanie i wiercenie z optymalną prędkością obrotową oraz gwintowanie.

Mechaniczne, 20-stopniowe wyłączanie momentu obrotowego,dodatkowy stopień wiercenia.
Mechaniczne, 20-stopniowe wyłączanie momentu obrotowego,dodatkowy stopień wiercenia.

W dostawie:

2 akumulatory litowo-jonowe 12V/ 2,5 Ah, uchwyt wiertarski, ładowarka, klips na pasek, walizka.

Wskazówka:

Pasujące zestawy startowe (składające się z akumulatora zapasowego i ładowarki) można znaleźć pod nr 073832 rozm. 9260431701.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne