Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Avvitatore a batteria a 4 velocità 71161061

Codice art.: 070204 71161061

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 12 V
Denominazione originale prodotto ASCM 12QC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 2,5 Ah
Tensione batteria 12 V
Coppia massima morbido 20 Nm
Coppia massima duro 40 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 400 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 700 min-1
Numero massimo giri 3° velocità 1.400 min-1
Numero massimo giri 4° velocità 2.500 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
Peso 1,3 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 12V
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto, adatto per legno e acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070204 71161061
Codice del produttore 71161061000

Descrizione

Esecuzione:

Trapani avvitatori a batteria
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica del numero di giri per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per un uso prolungato senza affaticarsi.
  • Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.

Potente avvitatore a batteria a 12 V con motore senza spazzole, trasmissione a 4 velocità e mandrino removibile.
  • Motore FEIN PowerDrive senza spazzole, potente ed esente da manutenzione per la massima efficienza e una lunga durata.
  • Sistema di cambio rapido QuickIN.
  • Mandrino removibile interamente in metallo per un'eccezionale portata nelle condizioni più difficili.
  • Per ogni diametro di foratura la velocità di taglio ottimale grazie alla trasmissione a 4 velocità interamente in metallo.
  • 6 mm su metallo alla 4a velocità a 2 500 giri/min.
  • Filettatura potente alla 1a velocità.
  • Velocità ottimali per viti autofilettanti, punte a gradino o filettatura.
  • Lunghezza compatta di 150 mm (senza mandrino).
  • FEIN SafetyCell Technology. Protegge l'accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.
  • Motore EC senza necessità di manutenzione né spazzole con rendimento maggiore del 30% rispetto ai motori DC e notevole stabilità della velocità.
  • Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
  • Trasmissione brevettata a 4 velocità con attivazione diretta per avvitare con forza, forare a velocità ottimale e filettare.

Disattivazione meccanica della coppia, regolabile in 20 posizioni, con posizione supplementare di foratura.
Disattivazione meccanica della coppia, regolabile in 20 posizioni, con posizione supplementare di foratura.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio da 2 x 12V / 2,5 Ah, mandrino, caricabatterie, clip da cintura, valigetta di trasporto.

Nota:

Per starter set adatti (composti da batterie di ricambio e caricabatterie) vedi n. art. 073832 e Dim. 9260431701.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript