Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses 71161061

Réf.: 070204 71161061

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V
Référence fabricant ASCM 12QC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple max. doux 20 Nm
Couple max. dur 40 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 700 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 1 400 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 2 500 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
Poids 1,3 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12V
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise, convient pour le bois et l’acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070204 71161061
Réf. fabricant 71161061000

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite / à gauche.
  • Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie, avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Batteries li-ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.

Perceuse-visseuse sans fil 12V performante à moteur sans charbons, mécanisme 4vitesses et mandrin amovible.
  • Moteur FEIN PowerDrive sans charbons, performant et sans entretien, pour une efficacité et une longévité maximales.
  • Système à changement rapide QuickIN.
  • Mandrin amovible en version entièrement métallique pour une résistance exceptionnelle dans les plus dures conditions.
  • Vitesse de coupe optimale pour chaque diamètre de perçage grâce à un mécanisme 4vitesses entièrement métallique.
  • Perçage de 6mm dans le métal en 4e vitesse à 2500 tr/min.
  • Taraudage puissant en 1ère vitesse.
  • Vitesses de rotation optimales pour les vis autoperceuses, les forets étagés ou le taraudage.
  • Longueur compacte de 150mm (sans mandrin).
  • SafetyCell Technology FEIN. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • Moteur EC sans charbons et sans entretien, d'une efficacité de 30% supérieure à celle des moteurs c.c. et à vitesse de rotation très stable.
  • Usure réduite au minimum et durée de vie jusqu'à 10fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Mécanisme 4vitesses breveté avec commutation directe pour un vissage puissant, un perçage à la vitesse de rotation optimale et pour le taraudage.

Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 20 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 20 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.

Livraison:

2 batteries Li-ion 12 V / 2,5 Ah, mandrin porte-foret, chargeur, clip ceinture, valise de transport.

Remarque(s):

Kits de base adaptés (composés d’une batterie de rechange et d’un chargeur), voir codes art. 073832 réf. 9260431701.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange