GRANITE TABLE 630X400 + SUPP

Nr art.: 06960055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 06960055
EAN / GTIN 7630041118247
Numer producenta 06960055
Numer L L41150 26

Opis

Opis:

Granite 630 x 400 mm with measuring support and manual vertical positioning device H250mm, 60 kg, Grade 0 for RUGOSURF 90G
630 x 250 mm granite table with H = 150 mm with vertical support, grade 0