SB50P PROBE

Nr art.: 06960053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość czujnika 16 mm
Typ czujnika Czujnik z kulką
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Średnica trzonka 11 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06960053
EAN / GTIN 7630041118223
Numer producenta 06960053
Numer L L41150 8

Opis

Wykonanie:

  • Fixing [mm]: ∅ 11
  • Probe length [mm]: 16

Opis:

SB50P probe for RUGOSURF 90G, for concave surfaces and for measuring at 90° with RUGOSURF 90G
SB50P probe, for RUGOSURF 90G, for concave surfaces or 90° measurement