Linijka sinusoidalna, 127 ± 0,004 mm, 123 x 25 mm

Nr art.: 06769005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 06769005
EAN / GTIN 7630041117943
Numer producenta 06769005
Numer L L41140 163

Opis

Opis:

  • Nadaje się do kątów od 0 do 60°
  • Funkcja sinusoidalna służąca do określania kąta na podstawie długości, które ustala się za pomocą miarek końcowych

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal nierdzewna hartowana
  • Wymiary: oś: 127 mm ± 0,004 korpus: 123 x 25 mm
  • Funkcja(-e): Z ogranicznikiem czołowym, demontowalnym