Wiertło spiralne 9 mm

Nr art.: 06731
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Średnica wiercenia wstępnego 9 mm
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 117 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06731
EAN / GTIN 4010995067311
Numer producenta 06731
Numer L L60070 2677
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 105 x 9 x 9 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Po prostu wbić wykrętak, głęboko przyłożyć klucz oczkowy i wykręcić bez zakleszczania. Do chroniącego gwint usuwania uszkodzonych lub złamanych wkrętów z gwintem lewo- lub prawoskrętnym, zwłaszcza przekręconych śrub z gniazdem sześciokątnym.
  • Materiał: Ciągliwo-twarda stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Wiertło kręte (mm): 9 mm
  • Długość całkowita (мм): 117 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie