Sveder za snemanje vijakov 9 mm

Št. art.: 06731
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Premer osnovne izvrtine 9 mm
Vrsta izdelka odvijači vijakov
Za Vijaki
Dolžina 117 mm
Material Kromvanadijevo jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06731
EAN/GTIN 4010995067311
Številka proizvajalca 06731
L-število L60070 2677
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Vstavite izvlečni ključ, namestite obročni ključ na dno in ga izvlecite brez nagibanja
  • Uporaba: Za varčno odstranjevanje poškodovanih ali odlomljenih vijakov z levim ali desnim navojem, zlasti odtrganih vijakov s šesterokotnim navojem

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Spiralni vrtalniki (mm): 9 mm
  • delovna dolžina (mm): 117 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne