• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Adjustable snap gauge, 6 - 13mm

Nr art.: 0649202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Min. wymiar nominalny 6 mm
Maks. wymiar nominalny 13 mm
Możliwość konfiguracji tak
Rodzaj produktu sprawdzianów szczękowych granicznych
Zawartość część pojedyncza
Materiał inne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0649202
EAN / GTIN 4029713217433
Numer producenta 0649202
Numer L L40510 242
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special cast iron
  • 1 fixed measuring face, 2 adjustable square measuring faces

Opis:

Adjustable snap gauge, 6 - 13mm

Cecha szcz.:

  • Nominal dimension: 6.000 - 13.000
  • Nominal dimension mm: 6.000 - 13.000