Calibro Rigabile, 6 - 13mm

Codice art.: 0649202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio singoli
Dimensione nominale min. 6 mm
Dimensione nominale max. 13 mm
Configurabile
Tipo di prodotto calibro a forcella
Contenuto parte singola
Materiale altro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0649202
EAN / GTIN 4029713217433
Codice del produttore 0649202
Numero-L L40510 242
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • ghisa speciale
  • 1 superficie di misurazione fissa, 2 superfici di misurazione quadrate regolabili

Descrizione:

Calibro perimetrale in ghisa speciale con 1 superficie di misurazione fissa e 2 superfici di misurazione quadrate regolabili. Dimensione nominale Ø 6-13mm. Si prega di indicare la misura quando si ordina. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Dimensione nominale: 6,000 - 13,000
  • Misura nominale in mm: 6,000 - 13,000