Zestaw sond pomiarowych, 100-częściowy, Gen. 1 7,01–8,00 mm Stg. 0,01

Nr art.: 0636347
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0636347
EAN / GTIN 4029713215927
Numer producenta 0636347
Numer L L40510 2044
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Wykonane z wysokiej jakości stali mierzarskiej

Opis:

Próbniki wykonane ze stali specjalnej hartowanej i starzonej, zestaw 101 szt., długość 70 mm, podziałka co 0,01 mm, wymiar nominalny 7,0–8,0 mm. Dokładność GG 1 µ. Opakowanie: Etui

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana
  • Długość: 70 mm
  • wymiar nominalny: 7,01-8,0
  • Klasa tolerancji: 1
  • Wysokość mm: 0,01
  • Wymiar nominalny mm: 7,01-8,0

Norma:

DIN 2269