Set de știfturi de testare, 100 de bucăți, Gen. 1 7,01 - 8,00 mm Gradație 0,01

Cod articol.: 0636347
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 0636347
EAN / GTIN 4029713215927
Număr producător 0636347
L-Număr L40510 2044
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel de calibru înalt

Descriere:

Pini de încercare din oțel special călit și îmbătrânit, 101 bucăți, lungime 70 mm, gradație 0,01 mm, dimensiune nominală 7,0-8,0 mm. Precizie GG 1µ. Ambalare: caz

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Lungime: 70 mm
  • Dimensiune nominală: 7,01 - 8,0
  • Clasa de toleranță: 1
  • Pas cu pas mm: 0,01
  • Dimensiune nominală mm: 7,01 - 8,0

Standard:

DIN 2269