Straight Pitot tube 1000 mm

Nr art.: 0635 2243
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
Oznaczenie producenta Gerades Staurohr
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności
Właściwości Możliwość zawieszenia
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 360 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0635 2243
EAN / GTIN 4029547017957
Numer producenta 0635 2243
Numer L L40540 322
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

To measure flow velocities in ventilation ducts or process air, you can upgrade your measuring instrument by adding a Pitot tube. Pitot tubes provide the optimum conditions, especially for higher flow velocities and dust-laden air
  • This Pitot tube is 1000 mm long and features integrated temperature measurement.