Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Nr art.: 0623375
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
Numer artykułu 0623375
EAN / GTIN 4029713021351
Numer producenta 0623375
Numer L L40510 102499
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened

Opis:

Individual steel gauge blocks, 1.60mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 1.6 mm
  • Nominal dimension mm: 1.6 mm

Norma:

EN ISO 3650