Blocchi di spessore individuale in acciaio, 1,60mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Codice art.: 0623375
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,6 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0623375
EAN / GTIN 4029713021351
Codice del produttore 0623375
Numero-L L40510 102499
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 0, EN ISO 3650. dimensione 1,6 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 1,6 mm
  • Misura nominale in mm: 1,6 mm

Norma:

EN ISO 3650