Heated Vest GHV 12+18V XA M

Nr art.: 06188000EB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Zawartość włókien, Poliester 100 %; 95 %
Zawartość włókien, Elastan 5 %
Kolor czarny
Skład tkaniny Elastan; Poliester; Poliester
Rodzaj zastosowania Termiczne
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 1 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi lewe
Wielkości międzynarodowe, Unisex M
Rodzaj produktu Kamizelka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Stojący kołnierz
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06188000EB
EAN / GTIN 4059952580739
Numer producenta 06188000EB
Numer L L00590 1448
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Heated Vest GHV 12+18V XA M, The GHV 12+18V XA heated vest is the ideal choice for everybody who desires consistent warmth of the body core without having to forgo maximum freedom of movement.
  • Its smart design keeps the body warm and enables intensive physical work, especially with the arms, at the same time
  • This vest’s three-zone heating makes for perfect heat distribution to keep the body core warm all day
  • With three heat levels, powered with Bosch’s 12 V batteries, long-lasting warmth is always taken care of
  • For added convenience, USB-powered devices are easily charged via the battery adapter’s integrated port
  • The jacket’s heating pads are powered by the included GAA 12V-21 charging adapter and 12 V battery from Bosch or, optionally, by the GAA 18V-24 charging adapter and 18 V battery from Bosch

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12, V
  • Width: 367 mm
  • Colour: Black
  • Fabric construction: Softshell, 3-ply
  • Fabric blend: Upper: 95% Polyester, 5% Spandex, Lining: 100% Polyester
  • Size: M
  • Height: 162 mm
  • Length: 405 mm
  • Available colours: Black

W dostawie:

  • Battery adapter GAA 12V-21 Professional