Hand-Held Circular Saw GKS 55+GCE+FSN 1400

Nr art.: 0615990M91
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
Pobór mocy 1 350 W
Oznaczenie producenta GKS 55+ GCE Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica otworu brzeszczotu piły 20 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 63 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Hamulec silnika; Układ łagodnego rozruchu; Z odsysaniem
Długość szyny 140 cm
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 100
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 3,8 kg
Wibracje wg EN maks. 4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0615990M91
EAN / GTIN 4059952636733
Numer producenta 0615990M91
Numer L L00590 1485
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Hand-Held Circular Saw GKS 55+GCE+FSN 1400
  • The compact GKS 55+ GCE Professional achieves a high cutting capacity even where it is normally only possible with much larger saw blades
  • In a wide range of material
  • the circular saw reaches a cutting depth of 63 mm thanks to its two-stage gearbox
  • It also runs smoothly on the Bosch guide rail system and can be guided perfectly for accurate sawing
  • The electronic speed control allows variable speed for working with a wide variety of materials
  • Accurate results in sawing different wood materials such as derived lumber products like OSB
  • plywood
  • or MDF
  • It is compatible with the Bosch guide rail system and also with the rail systems of Mafell
  • Festool
  • and Makita
  • The GKS 55+ GCE Professional features an air blower
  • dust port connector
  • aluminium die-cast footplate
  • constant speed
  • fast motor brake
  • soft start
  • and spindle lock
  • 1 x circular saw blade
  • Standard for Wood speed
  • 165 x 1

Cecha szcz.:

  • Guide rail compatible: yes
  • Weight: 3.8 kg
  • No-load speed: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Cutting capacity in wood (45°): 48 mm
  • Max. Cutting capacity in wood (90°): 63 mm
  • Nominal input power: 1350 W
  • Saw blade bore Ø: 20 mm
  • Saw blade Ø: 165 mm
  • Vibration emission value ah [wood sawing]: 4.0 m/s²
  • Unsteadiness K [wood sawing]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • 1 x Circular saw blade, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12
  • Parallel fence
  • 1 x Guide rail FSN 1400
  • L-BOXX 238