{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Length of strap | 5 m | |
| Width of strap | 100 mm | |
| Min. thickness | 1 mm | |
| Max. thickness | 1 mm | |
| Configurable | no | |
| Type of product | feeler gauge shim strip | |
| Overall length | 5,000 mm | |
| Content | single part | |
| Material | stainless steel |
| Numer artykułu | 0613360 | |
| EAN / GTIN | 4029713279936 | |
| Numer producenta | 0613360 | |
| Numer L | L40510 2550 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |