Bandă de calibrare inox 5 m x 100 mm 1.00 mm

Cod articol.: 0613360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea benzii 5 m
Lăţime Bandă 100 mm
Grosime min. 1 mm
Grosime max. 1 mm
Configurabil nein
Tip produs Bandă calibrată
Lungimea totală 5.000 mm
Cuprins o singură parte
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 0613360
EAN / GTIN 4029713279936
Număr producător 0613360
L-Număr L40510 2550
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

Oțel inoxidabil, lățime 100 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie, inoxidabil. Lungime 5 m, lățime 100 mm, grosime 1,00 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 1 mm