Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26

Nr art.: 0611909001
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Napięcie akumulatorów 18 V
Prędkość obrotowa, maks. 980 min-1
Liczba uderzeń, maks. 4 350 min-1
Oznaczenie producenta Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26; GBH 18V-26
Opakowanie karton; Walizka systemowa (L-Boxx)
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 2,6 J
Średnica min., beton 4 mm
Średnica maks., beton 26 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Długość całkowita 225 mm
Liczba biegów/stopni 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 15,2 m/s2; 9,9 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0611909001
EAN / GTIN 3165140807883
Numer producenta 0611909001
Numer L L00590 1771
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use.
  • An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility
  • The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control for better tool handling and increased user protection
  • Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates
  • This tool is intended for drilling and chiselling in concrete, masonry, wood, and metal
  • It is compatible with various dust attachments as well as all Bosch Professional 18 V batteries and chargers
  • The GBH 18V-26 Professional also includes various additional features such as Constant Speed, a Brushless Motor, Electronic Motor Protection , as well as an LED light, Rotation Control Clutch, Variable Speed, Vario Lock, and Vibration Control

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Drill diameter in concrete with hammer drills: 4 - 26 mm
  • Max. Drilling diameter in metal: 13 mm
  • Max. Drill Ø wood: 30 mm
  • Nominal speed: 0 - 980 min-1
  • Optimum application range concrete with hammer drills: 8 - 16 mm
  • Stroke energy (according to EPTA 05/2016): 2.6 J
  • Stroke rate at nominal speed: 0 - 4350 bpm
  • Vibration emission value ah [hammer drilling in concrete]: 15. 2 m/s²
  • Vibration emission value ah [chiseling in concrete]: 9.9 m/s²
  • Uncertainty K [hammer drilling in concrete]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [chiseling in concrete]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (length): 225 mm
  • Tool holder: SDS plus

W dostawie:

  • Additional handle
  • Depth stop 210 mm
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX insert for tool
  • Machine cloth
  • Without battery(ies) and charger