Feeler gauge tape, plastic dispenser case 5m x 12,7mm 0.45mm

Nr art.: 0611545
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 12,7 mm
Grubość min. 0,45 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0611545
EAN / GTIN 4029713277505
Numer producenta 0611545
Numer L L40510 1
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Hardened carbon steel
  • Width 12,7 mm
  • Length 5 m
  • Tape from 0,08 mm upwards marked with dimension

Opis:

Feeler gauge tape, plastic dispenser case 5m x 12,7mm 0.45mm

Cecha szcz.:

  • Nominal dimension mm: 0.45 mm