{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Dolžina traku | 5 m | |
| Širina traku | 12,7 mm | |
| Debelina min. | 0,45 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | podložni trakovi | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 0611545 | |
| EAN/GTIN | 4029713277505 | |
| Številka proizvajalca | 0611545 | |
| L-število | L40510 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |