{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 900 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | GBH 4-32 DFR | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony I | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; szare; białe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Energia udaru | 4,2 J | |
| Średnica min., beton | 6 mm | |
| Średnica maks., beton | 32 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Długość całkowita | 493 mm | |
| Szerokość łącznie | 377 mm | |
| Wysokość całkowita | 133 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 4,7 kg |
| Numer artykułu | 0611332101 | |
| EAN / GTIN | 3165140463096 | |
| Numer producenta | 0611332101 | |
| Numer L | L00590 28 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |