{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 650 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Liczba uderzeń, maks. | 3 500 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GSH 3 E; Schlaghammer mit SDS plus GSH 3 E | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; szare; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 2,6 J | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Długość całkowita | 376 mm | |
| Szerokość łącznie | 89 mm | |
| Wysokość całkowita | 208 mm | |
| Do materiału | beton; drewno | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 3,7 kg |
| Numer artykułu | 0611320703 | |
| EAN / GTIN | 3165140326179 | |
| Numer producenta | 0611320703 | |
| Numer L | L00590 159 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |