{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość min. | 0,05 mm | |
| Grubość maks. | 1 mm | |
| Długość listków | 200 mm | |
| Liczba listków | 13 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 0606160 | |
| EAN / GTIN | 4029713027001 | |
| Numer producenta | 0606160 | |
| Numer L | L40510 1538 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |