Hmatové měrky 13 listů 200 x 13 mm 0,05 - 1,00 mm

Artiklové číslo: 0606160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet plíšků 13
Druh produktu Spárová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0606160
EAN / GTIN 4029713027001
Číslo výrobce 0606160
L-číslo L40510 1538
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Válcové čepele
  • Šířka 13 mm

Popis:

Hmatové měřidlo sestávající ze 13 válcových čepelí zasazených do kroužku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–1
  • Délka: 200 mm

Norma:

o.A.