{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2 400 W | |
| Seria | GCO | |
| Oznaczenie producenta | GCO 14-24 J; GCO 14-24 J Professional | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica brzeszczotu piły | 355 mm | |
| Średnica otworu brzeszczotu piły | 25,4 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 3 800 min-1 | |
| Do materiału | stal | |
| Właściwości | Regulacja skosu | |
| Maks. kąt uciosu w prawo | 45 stopni | |
| Maks. kąt uciosu w lewo | 45 stopni | |
| Rodzaj produktu | Piła nieokreślona | |
| Długość całkowita | 520 mm | |
| Szerokość łącznie | 256 mm | |
| Wysokość całkowita | 400 mm | |
| Masa całkowita | 18,1 kg |
| Numer artykułu | 0601B37200 | |
| EAN / GTIN | 3165140966320 | |
| Numer producenta | 0601B37200 | |
| Numer L | L00590 1368 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |