Work Bench GTA 3800

Nr art.: 0601B24000
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Powłoka Lakierowane proszkowo
Seria GTA 3800
Oznaczenie producenta GTA 3800 Professional
Materiał Aluminium
Kolor niebieskie; szare
Wys. całkowita 824 mm
Rodzaj regulacji wysokości mechaniczne
Szerokość płyty 1 578 mm
Głębokość płytki 140 mm
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 578 mm
Głębokość całkowita 140 mm
Maks. nośność 250 kg
Z możliwością ustawienia rzędami nie
Masa 18,9 kg
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601B24000
EAN / GTIN 3165140572224
Numer producenta 0601B24000
Numer L L00590 110
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Work Bench GTA 3800, The GTA 3800 Professional aluminium mitre saw stand features extra-large material supports.
  • The stand comes equipped with extra-wide, integrated material supports that extend from both sides to hold long workpieces
  • Its lightweight aluminium construction and fast-release universal tool carrier make the stand easy to transport, convenient to use, and compatible with nearly every mitre saw on the market

Cecha szcz.:

  • Table dimensions, folded: 1578 x 140 x 190 mm
  • Weight with/without accessories: 22.3 / 18.9 kg
  • Height of worktable: 824 mm
  • Length of worktable with extension: 3877 mm
  • Length of worktable: 1578 mm
  • Support capacity, max.: 250 kg

W dostawie:

  • Machine holder
  • Screwdriver
  • Workpiece supports with roller and longitudinal stop