Cordless Impact Wrench GDS 18V-1600 HC

Nr art.: 06019M1001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M16; M33
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 2 200 Nm
Rozmiar 3/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 446 mm
Szerokość łącznie 360 mm
Wysokość całkowita 155 mm
Liczba biegów/stopni 3
Do materiału stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 16,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze Bluetooth®
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED
Masa całkowita 3,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019M1001
EAN / GTIN 4053423246346
Numer producenta 06019M1001
Numer L L00590 2306
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Impact Wrench GDS 18V-1600 HC, The GDS 18V-1600 HC Professional is the exceptionally powerful 3/4″ impact wrench with BITURBO Brushless technology for the toughest, heavy-duty applications
  • The built-in brushless motor combines corded power with cordless freedom and is fully optimised for ProCORE18V batteries, delivering a strong 1,600 Nm tightening and 2,200 Nm breakaway torque
  • Thanks to the adjustable Auto Bolt Release (ABR) mode, you can avoid the loss or drop-down of metal bolts or nuts when loosening them, ensuring comfortable handling
  • High versatility in power control is provided by the 3-speed/torque settings that allow adjustments to the respective work requirements
  • All tool settings can be conveniently adjusted and customised via the Bosch Toolbox App
  • The exceptionally strong GDS 18V-1600 HC Professional is suitable for all metal applications from M16 to M33 such as structural steel construction, pipe fitting, and maintenance of industrial machinery and construction vehicles
  • This impact wrench is ideal, whenever utmost power is required to remove rusted and painted bolts and nuts
  • The tool is compatible with all batteries and chargers in the AMPShare Battery Alliance including all batteries and chargers in the Bosch Professional 18V System
  • For maximum power, use ProCORE18V ≥ 5.5 Ah
  • The impact wrench is equipped with Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), a tool status indicator with LED light, a 3/4″ tool holder with a friction ring and through hole, and a ladder clip
  • L-BOXX 136; 1 x Bluetooth® Low Energy module GCY 42 Professional; 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 360 mm
  • Height dimension: 155 mm
  • Dimension length: 446 mm
  • Battery voltage: 18.0 V
  • BITURBO: ja
  • Gross weight: 5,9 kg
  • Torque, max.: 1600 Nm
  • Torque setting range, max. 1st stage: 600 Nm
  • Torque adjustment range, max. 2nd stage: 1100 Nm
  • Torque setting range, max. 3rd stage: 1600 Nm
  • Torque setting range, min/max, 1st stage: 0/600 Nm
  • Torque setting range, min./max., 2nd stage: 0/1100 Nm
  • Torque setting range, min./max., 3rd stage: 0/1600 Nm
  • Torque levels: 3
  • Weight excl. battery: 3.2 kg
  • Idle speed: 0-800 U/min
  • Idle speed (1st stage): 0-800 min-1
  • Idle speed (2nd stage): 0-1300 min-1
  • Idle speed (3rd stage): 0-1750 min-1
  • Idle speed, 1st stage, to: 800 min-1
  • Idle speed, 2nd stage, up to: 1300 min-1
  • Idle speed, up to: 800 U/min
  • Breakaway torque, max.: 2200 Nm
  • Net weight: 3,2 kg
  • Number of strokes (1st stage): 0-1550 bpm
  • Number of strokes (2nd stage): 0-2200 bpm
  • Number of strokes (3rd stage): 0-2350 bpm
  • Vibration emission value ah [tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 16.5 m/s²
  • Service devices: C
  • Uncertainty K [tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 1.5 m/s²
  • Volume: 24,887 dm3
  • Tool holder: 3/4'' square