{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah | |
| Moment obrotowy, maks. | 32 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 4 500 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GTB 18V-45 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Rozmiar | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Wysokość całkowita | 193 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 6 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 6-kąt | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 0,95 kg |
| Numer artykułu | 06019K7002 | |
| EAN / GTIN | 4059952581200 | |
| Numer producenta | 06019K7002 | |
| Numer L | L00590 1659 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |