Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych GTB 18V-45

Nr art.: 06019K7000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość obrotowa, maks., 1 4 500 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 32 Nm
Oznaczenie producenta GTB 18V-45
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Z funkcją udaru nie
Rozmiar 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka
Wysokość całkowita 193 mm
Liczba biegów/stopni 1
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 6 Nm
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 0,95 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019K7000
EAN / GTIN 4059952581132
Numer producenta 06019K7000
Numer L L00590 1660
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych GTB 18V-45. Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych GTB 18V-45 Professional jest wyposażona w tryb PowerSAVE, silnik bezszczotkowy oraz chowaną ogranicznik głębokości, co zapewnia maksymalny komfort użytkowania
  • Aby zapewnić cichszą pracę, w trybie PowerSAVE silnik uruchamia się automatycznie dopiero wtedy, gdy śruba dotknie ściany
  • W porównaniu z trybem PowerSAVE wyłączonym znacznie wydłuża to czas pracy i zwiększa liczbę wkręconych śrub na jednym ładowaniu akumulatora
  • Aby zapewnić szybką i wygodną pracę, ogranicznik głębokości jest chowany i nie trzeba go już zdejmować w celu odkręcenia śrub; ustawienie głębokości pozostaje przy tym niezmienione
  • Jego smukły kształt i niewielka waga – poniżej 1 kg – gwarantują doskonałą obsługę
  • Model GTB 18V-45 Professional został zaprojektowany do wkręcania wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych o średnicy do 6 mm
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V oraz z magazynkami do wkrętarek do płyt gipsowo-kartonowych Bosch Professional
  • Jest wyposażony w elektroniczny system ochrony silnika
  • Hamulec silnika, wyłącznik blokujący, klips na pasek oraz obrót w prawo/w lewo

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • Moment obrotowy, maks. (twardy/miękki): 32 / 6 Nm
  • Waga bez akumulatora: 0,95 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0–4500 min-1
  • Ø śruby, maks.: 6 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [śruba]: 2,5 m/s²
  • Niepewność K [śruby]: 1,5 m/s²
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 193 mm
  • Uchwyt narzędziowy: 1/4” sześciokątny uniwersalny

    W dostawie:

    • Karton
    • 1 x nasadka wkrętakowa (bit) PH 2
    • 1 x klips na pasek, 1 x uchwyt na końcówki