Cordless Drill/Driver GSB 18V-45

Nr art.: 06019K3301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks., 1 45 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 27 000 min-1
Oznaczenie producenta GSB 18V-45 Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Maks. rozmiar śruby M8
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., beton 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 35 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Wysokość całkowita 203 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 21 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 45 Nm
Do materiału Mur; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 12,2 m/s2; 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019K3301
EAN / GTIN 4059952605661
Numer producenta 06019K3301
Numer L L00590 1739
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, The GSB 18V-45 has a brushless motor for a long lifetime and power for all standard applications.
  • It reaches a maximum torque of 45 Nm and rotational speed of 1,900 rpm
  • The robust impact drill driver has a 13-mm metal chuck to ensure excellent torque transfer on the job
  • Due to its lightweight and compact design with only 174-mm head length, it is ready for use anywhere, while the included belt clip makes it effortless to carry
  • The GSB 18V-45 Professional drives small-to-medium screws with a maximum drilling diameter of 8 mm
  • It offers a maximum drilling diameter in wood up to 35 mm, in steel up to 10 mm, and in masonry up to 10 mm
  • The impact drill driver is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Battery type: Lithium-ion
  • Drill Ø wood, max.: 35 mm
  • Drill Ø masonry, max.: 10 mm
  • Drill Ø steel, max.: 10 mm
  • Torque (soft/hard/max. ): 21/45/- Nm
  • Torque settings: 20+2
  • Weight excl. battery: 1 kg
  • No-load speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Stroke rate, max. : 27000 bpm
  • Screw Ø, max.: 8 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 2.5 m/s²
  • Vibration emission value ah [percussion drilling in masonry]: 12. 2 m/s²
  • Uncertainty K [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [percussion drilling in masonry]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 203 mm

W dostawie:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX insert for unit