Cordless Impact Driver GDR 18V-200

Nr art.: 06019J2106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 200 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 3 400 min-1
Liczba uderzeń, maks. 4 000 min-1
prędkość obrotowa, maks., 1 3 400 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 4 000 min-1
Oznaczenie producenta Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 in L-BOXX
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M16; M6
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Rozmiar 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 126 mm
Szerokość łącznie 61 mm
Wysokość całkowita 206 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 14 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019J2106
EAN / GTIN 4059952596662
Numer producenta 06019J2106
Numer L L00590 1530
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Impact Driver GDR 18V-200, The GDR 18V-200 Professional cordless impact driver offers an excellent power-to-size ratio with ¼” bit holder.
  • With a head length of 126 mm, this cordless impact driver is suitable for even tight spaces
  • The GDR 18V-200 is equipped with a brushless motor for a strong tightening torque of 200 Nm, excellent battery runtime and a long tool lifetime
  • For a better control over speed and torque, this cordless impact driver features a variable speed trigger
  • The GDR 18V-200 Professional is intended for tightening and removing screws when working in metal sheet, metal and wood
  • Furthermore, this cordless impact driver is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers
  • It offers also Electronic Cell Protection , a LED light and a belt clip

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Torque, max.: 200 Nm
  • Weight excl. battery: 1.1 kg
  • Idle speed (1. Stage): 0-3400 min-1
  • Idle speed: 0-3400 rpm
  • Stroke rate: 0-4000 bpm
  • Screw Ø: M 6 - M 16
  • Vibration emission value ah [Tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 14. 0 m/s²
  • Uncertainty K [tightening of bolts and nuts of maximum permissible size]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 61 mm
  • Tool dimensions (height): 206 mm
  • Tool dimensions (length): 126 mm
  • Tool mounting: 1/4'' hexagon Uni

W dostawie:

  • 1/2 L-BOXX insert for tool and charger
  • 1/2 L-BOXX insert for accessories
  • L-BOXX 136